EURO UNITECH ELEKT - UEK20160REG ALIMENTATORE KNX, 160 MA - 20160REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011377159020
Codice prodotto
UEK20160REG
Cod. produttore
20160REG
Produttore
UEK
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Numero moduli DIN:
4
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
70 mm
Con indicatore a LED:
sì
Tensione bus bufferabile:
no
Numero di bobine integrate:
1
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente d'uscita max.:
160 mA
Tensione secondaria:
30 V
Assorbimento di potenza:
2 W
Grado di protezione (IP):
IP20