EURO UNITECH ELEKT - UEK1731DD DIMMER ROTATIVO UNIVERSALE PER LED - 1731DD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Numero di unità - 1
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011377166981
Codice prodotto
UEK1731DD
Cod. produttore
1731DD
Produttore
UEK
Composizione:
Elemento base
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Numero di unità:
1
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimmer di serie:
no
Tipo di carico:
Universale
Ingresso stazione secondaria:
sì
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Utilizzabile con tasto:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Min. luminosità regolabile:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Senza alogeni:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Assorbimento di potenza:
4 W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Sezione del filo:
0.5...0.5 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
32 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no