pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK1704ESE INSERTO INTERR. ELETTRONICO - 1704ESE

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK1704ESE INSERTO INTERR. ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tronic

  • Tipo di carico - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377166899

Codice prodotto

UEK1704ESE

Cod. produttore

1704ESE

Produttore

UEK

Tipologia:

Tronic

Tipo di carico:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Composizione:

Elemento base

Ingresso stazione secondaria:

sì

Utilizzabile con tasto:

sì

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

sì

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

sì

Utilizzabile con tasto radio:

sì

Utilizzabile con tasto IR:

no

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Potenza di interruzione:

3...3 W

Potenza di interruzione HLK:

20...20 W

Numero di canali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza dissipata:

0.5 W

con ingresso per derivazioni per moduli frontali JUNG HOME n. art.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 .. per moduli frontali eNet n. art.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. per moduli frontali LB Management n. art.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D .. per moduli frontali KNX RF n. art.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF .. Uso conforme Funzionamento con modulo frontale adeguato Montaggio nella scatola d’installazione condimensioni secondo la norma DIN 49073 Funzionamento con conduttore neutro: Commutazione di lampade a incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o LED, lampade fluorescenti compatte o LED ad alto voltaggio azionabili tramite interruttore o dimmerabili Funzionamento senza conduttore neutro: Commutazione di lampade a incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o LED, lampade fluorescenti compatte o LED ad alto voltaggio dimmerabili Caratteristiche del prodotto Azionamento con avviamento dolce per proteggere le lampade Possibilità di collegare derivazioni Protezione elettronica da cortocircuito con spegnimento permanenteal massimo dopo 7 secondi Protezione elettronica da surriscaldamento Modalità test per verifica del funzionamento L’apparecchio si alimenta tramite il conduttore di fase e il conduttore neutro, quindi non ha luogo alcun ritardo di fase o anticipo di fase L’apparecchio si alimenta tramite il conduttore di fase e il carico collegato e quindi opera nel principio del ritardo di fase o dell’anticipo di fase Impostazione automatica o manuale della modalità di funzionamento adatta al carico Indicazione della modalità di funzionamento impostata tramite LED