pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK1521EINS PRESASCHUKOR(SENZAMASCHERINA) - 1521EINS

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK1521EINS PRESASCHUKOR(SENZAMASCHERINA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino/a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377055827

Codice prodotto

UEK1521EINS

Cod. produttore

1521EINS

Produttore

UEK

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Numero di porte USB-C:

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Contatto di protezione:

Morsetti di messa a terra

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:

0 A

Numero di passaggi:

1

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Inserto presa con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 2,5 mm2 per mascherine n. art.: .. 1520 .. PL .. Telaio di fissaggio, griffe e viti sono collegati al morsetto di terra.