pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK1101-20 INTERR. CON POTENZIOMETRO ROTATIVO - 1101-20

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK1101-20 INTERR. CON POTENZIOMETRO ROTATIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore 2xunipolare

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377116122

Codice prodotto

UEK1101-20

Cod. produttore

1101-20

Produttore

UEK

Tipo funzionamento:

Interruttore 2xunipolare

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Senza alogeni:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

20 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

20 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Interruttore di riscaldamento:

sì

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Nero

con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm2 (fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) non adatto al montaggio in scatole sporgenti Istruzioni di montaggio: Usando carta da parati o intonacando più volte la parete, il telaio di fissaggio va installato sopra la carta o l’intonaco per evitare malfunzionamenti.