pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK106.15 INTERR.ACHIAVE16AX250V - 106.15

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK106.15 INTERR.ACHIAVE16AX250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Chiave

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377094352

Codice prodotto

UEK106.15

Cod. produttore

106.15

Produttore

UEK

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Chiave

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Senza alogeni:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

51 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

59 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Altro

16 AX 250 V~ con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 2,5 mm2 (fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) per cilindro europeo singolo con ca. 40 mm di lunghezza totale (DIN 18252), p.es. n. art.: 28, 28 G1 non adatto al montaggio in scatole sporgenti Profondità di montaggio: min. 55 mm Mascherina a filo del cilindro