EURO 2000 SPA - UROPEU731725 RAC MG M25 TUBO NY-TR 17 - PEU731725
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8056389170010
Codice prodotto
UROPEU731725
Cod. produttore
PEU731725
Produttore
URO
Diametro nominale:
17 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Materiale della filettatura:
Ottone
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale:
Altro
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
17 mm
Colore:
Altro
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


