pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPEU714863 RAC MF M63 TUBO NY-TR 48 - PEU714863

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPEU714863 RAC MF M63 TUBO NY-TR 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8051166249859

Codice prodotto

UROPEU714863

Cod. produttore

PEU714863

Produttore

URO

Diametro nominale:

48 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M63x1,5

Materiale della filettatura:

Ottone

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Materiale:

Altro

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Colore:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordo con filetto fisso o girevole maschio in ottone per guaina trecciata, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nickelato.Il grado di protezione tra raccordo e guaina e' IP67, in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Perfetta tenuta meccanica a trazione, torsione e vibrazioni. Tutta la nostra raccorderia in ottone nickelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verifi cato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchiodi qualita' IMQ.