pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPEU712332 RAC MF M32*1,5 TUBO NY-TR 23 - PEU712332

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPEU712332 RAC MF M32*1,5  TUBO NY-TR 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8051166249798

Codice prodotto

UROPEU712332

Cod. produttore

PEU712332

Produttore

URO

Diametro nominale:

23 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Materiale della filettatura:

Ottone

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

Altro

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

23 mm

Colore:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordo maschio in ottone per guaina trecciata, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nickelato. Il grado di protezione tra raccordo e guaina è IP67, in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3. Perfetta tenuta meccanica a trazione, torsione e vibrazioni. Per Raccordo FISSO