pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPA6V2TRX223 TUBO NY PA6 V2 TREC AISI304 23 - PA6V2TRX223

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPA6V2TRX223 TUBO NY PA6 V2 TREC  AISI304 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Materiale - Poliammide

  • Resistenza alla compressione - 320 N

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

Confezione

  • 50 M

EAN

8051166249408

Codice prodotto

UROPA6V2TRX223

Cod. produttore

PA6V2TRX223

Produttore

URO

Diametro nominale:

23 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale:

Poliammide

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Raggio di curvatura statico:

40 mm

Resistente all'olio:

Colore:

Acciaio inox

Materiale di rivestimento:

Treccia d'acciaio inox

A propagazione di fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Resistenza a trazione:

200 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Senza alogeni:

Con cordicella:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

22.6 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

28.5 mm

Omologazione secondo UTAC:

no

Guiana flessibile PA6V2-TRX, realizzata in poliammide 6 BS (PA6 BS) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 e rivestita con trecciatura in acciaio inox. La guaina è priva di alogeni e riduce al minimo la tossicità. Inoltre, è ritardante la fiamma e presenta una buona resistenza ai raggi ultravioletti, a olii, combustibili e solventi. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a + 120°C.