pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPA6V2TR223 TUBO NYLON PA6 V2 TRECCIATO NW23 - PA6V2TR223

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPA6V2TR223 TUBO NYLON PA6 V2 TRECCIATO NW23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Acciaio Inox

  • Diametro esterno - 28.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Diametro nominale - 23 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8051166249323

Codice prodotto

UROPA6V2TR223

Cod. produttore

PA6V2TR223

Produttore

URO

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Acciaio Inox

Diametro esterno:

28.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Diametro nominale:

23 mm

Diametro interno:

23.1 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

200 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Tubo flessibile in nylon PA6V2 realizzato in poliammide 6(PA6) a norma CEI EN 61386-2-3.