EURO 2000 SPA - UROPA6V0236 TUBO NYLON PA6 UL94 V0 NW 36 - PA6V0236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Materiale - Poliammide
Resistenza alla compressione - 320 N
Temperatura di impiego - -40...120 °C
Confezione
25 M
EAN
8051166247992
Codice prodotto
UROPA6V0236
Cod. produttore
PA6V0236
Produttore
URO
Diametro nominale:
36 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Materiale:
Poliammide
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Raggio di curvatura statico:
55 mm
Resistente all'olio:
sì
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Resistenza a trazione:
200 N
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Con cordicella:
no
Strato interno ultra scorrevole:
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V0
Diametro interno:
36.5 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Diametro esterno:
42.5 mm
Omologazione secondo UTAC:
no

Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA