EURO 2000 SPA - UROPA6V0210 TUBO NYLON PA6 UL94 V0 NW 10 - PA6V0210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale - 10 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Confezione
50 M
EAN
8051166247930
Codice prodotto
UROPA6V0210
Cod. produttore
PA6V0210
Produttore
URO
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale:
10 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
12.8 mm
Diametro interno:
9.6 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-40...120 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V0
Raggio di curvatura statico:
20 mm
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con cordicella:
no
Resistenza a trazione:
200 N
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
Strato interno ultra scorrevole:
no
Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA


