pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS223 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTA NW23 - PA6HBLS223

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPA6HBLS223 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT APERTA NW23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

8051166247800

Codice prodotto

UROPA6HBLS223

Cod. produttore

PA6HBLS223

Produttore

URO

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

23 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

28.5 mm

Diametro interno:

23.4 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Senza alogeni:

Resistente all'olio:

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

200 N

Con intaglio longitudinale:

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Guaina tipo PA6HBL-S apribile, le guaine apribili , tagliate longitudinalmente sono state realizzate per permettere di aggiungere in un impianto già esistente altri cavi senza scollegare quelli già installati. Utilizzabili per impianti elettrici a bordo macchina e industriali dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza meccanica, all’abrasione e autorinvenente se schiacciata. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a +120°. Il tubo flessibile leggero tagliato PA6HBLS è realizzato in poliammide 6 (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3. La struttura chimica di questo prodotto ha reso questo materiale resistente a olii, solventi e combustibili, all’invecchiamento e ai raggi UV, non è infiammabile e durante la combustione non rilascia alogeni, riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. Non propagante la fiamma secondo le norme UL94 - HB.