pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP81309 RACC METAL/NY M20 F 1 20 18UNEF SIZE24 - P81309

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP81309 RACC METAL/NY M20 F 1 20 18UNEF SIZE24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 M

EAN

8055277878335

Codice prodotto

UROP81309

Cod. produttore

P81309

Produttore

URO

Le nuove calotte con fi letto UNEF che vogliamo portare alla vostra attenzione sono pensate con fi letto d’ingresso ISO METRICO R68 secondo le norme CEI EN 60423, come previsto dalle norme europee CEI EN 61386. Dimensionate adeguatamente per soddisfare le esigenze di alloggiamento dei contatti a saldare di un connettore circolare. Tale alloggiamento e' dimensionato dalla classifi cazione SIZE, troppo spesso trascurata o non menzionata. Tale classifi cazione serve a determinare uno spazio utile, come evidenziato in giallo nel disegno a lato ø SIZE per L SIZE. Spesso ci troviamo di fronte a richieste di un fi letto di entrata troppo piccolo rispetto al numero di contatti che poi si dovra' andare a saldare e alloggiare all’interno della calotta stessa. Cio'dimostra l’importanza e il signifi cato del SIZE di riferimento.