EURO 2000 SPA - UROP75717 RAC FLANG 90 PA66 17 NERO - P75717
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8056389175695
Codice prodotto
UROP75717
Cod. produttore
P75717
Produttore
URO
Diametro nominale:
17 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Flangia
Tipo di connessione:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
Senza
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza totale:
65.6 mm
Altezza totale:
37 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
17 mm
Diametro esterno più grande:
37 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...120 °C


