EURO 2000 SPA - UROP73525 RACCORDO MF PA6 IP69 NW23 M25X1.5 - P73525
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5
Confezione
1 PZ
EAN
8055277875532
Codice prodotto
UROP73525
Cod. produttore
P73525
Produttore
URO
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
23 mm
Diametro esterno più grande:
41.7 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...120 °C