pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP73516 RACCORDO MF PA6 IP69 NW10 M16X1.5 - P73516

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP73516 RACCORDO MF PA6 IP69 NW10 M16X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055277875495

Codice prodotto

UROP73516

Cod. produttore

P73516

Produttore

URO

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Diametro esterno più grande:

24.7 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...120 °C

Il nuovo raccordo monopezzo dritto maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modifi cato e privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia grosso. Il suo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un signifi cativo risparmio di tempo in fase di installazione. Disponibile con fi lettature PG, ISO ed NPT e nei colori nero e grigio.