pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP73120 RACCORDO MF PA66 NW23 ISO20 IP66 - P73120

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055277875280

Codice prodotto

UROP73120

Cod. produttore

P73120

Produttore

URO

Raccordi dritti con filetto maschio fisso disponibili nelle versioni passo PG e ISO metrico. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in poliammide (PA66) e autoestinguenti secondo le norme UL94. La struttura chimica di questo materiale ha reso questo prodotto non infiammabile e durante la combustione non si formano sostanze alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità, inoltre non subisce alterazioni rilevanti a causa dei raggi ultravioletti. Antivibranti e non apribili accidentalmente garantiscono un grado di protezione IP66. Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite, come illustrato a pagina precedente. Temperatura d’esercizio: -50°C/+135°C.