EURO 2000 SPA - UROP72116 RACC MF PA66 NW 23 PG16 IP66 - P72116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG16
Confezione
10 PZ
EAN
8055277874672
Codice prodotto
UROP72116
Cod. produttore
P72116
Produttore
URO
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
59 mm
Filettatura per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
23 mm
Diametro esterno più grande:
44 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C
Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA


