EURO 2000 SPA - UROP69016 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW10 M16 - P69016
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
10 PZ
EAN
8055277874016
Codice prodotto
UROP69016
Cod. produttore
P69016
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
sì
Colore:
Nero
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


