EURO 2000 SPA - UROP68012 CONTRODADI PA6 NERO ISO12 - P68012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Passo della filettatura - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
100 PZ
EAN
8055277873774
Codice prodotto
UROP68012
Cod. produttore
P68012
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Passo della filettatura:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nero
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


