pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP64536 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW36 - P64536

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP64536 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 36...36 mm

  • Chiuso -

  • Adatto per tubi protettivi -

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8055277873156

Codice prodotto

UROP64536

Cod. produttore

P64536

Produttore

URO

Adatto per diametro tubo:

36...36 mm

Chiuso:

Adatto per tubi protettivi:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Allineabile:

Numero max. di tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Colore:

Nero

Collari fissatubi monopezzo realizzati in poliammide (PA6) a bassa emissione di fumi e privo di alogeni, sulfuri e fosfori in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo le norme UL94. Anti-vibrazione e resistenti alle manomissioni, sono adattabili sia per guaine a passo fi ne sia per guaine a passo grosso. Presentano una notevole facilita' di montaggio grazie ad una sola vite centrale.