pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP20129B SUPPORTO IMPILABILE 29 NERO - P20129B

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP20129B SUPPORTO IMPILABILE 29 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 29...29 mm

  • Chiuso - no

  • Adatto per tubi protettivi -

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8054154290185

Codice prodotto

UROP20129B

Cod. produttore

P20129B

Produttore

URO

Adatto per diametro tubo:

29...29 mm

Chiuso:

no

Adatto per tubi protettivi:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Altro

Allineabile:

Numero max. di tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Colore:

Nero

Il supporto del sistema PA HS è un morsetto di montaggio per guaine corrugate robusto e impilabile in PA6 appositamente modificato e privo di alogeni. Il coperchio applicabile è riapribile e garantisce un'elevata stabilità e rigidità, soprattutto in una disposizione sovrapposta. Questi morsetti consentono la rotazione del tubo corrugato in un profilo fine o grosso una volta installati e fissano in modo ottimale i tubi in direzione assiale.