pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGFPT 227 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 227 - GFPT 227

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROGFPT 227 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 27 mm

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 70 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 33 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8055277871251

Codice prodotto

UROGFPT 227

Cod. produttore

GFPT 227

Produttore

URO

Diametro interno:

27 mm

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura, statico:

70 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

33 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

125 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Altri

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo fl essibile in PVC leggero monoestruso ricoperto con trecciatura di acciaio zincato