pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGAAR 216 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 216 - GAAR 216

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROGAAR 216 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Diametro esterno - 18.5 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186981652

Codice prodotto

UROGAAR 216

Cod. produttore

GAAR 216

Produttore

URO

Diametro nominale:

15.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Diametro esterno:

18.5 mm

Diametro interno:

15.5 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Grado di protezione (IP):

IP50

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Peso:

0.205 kg/m

Colore:

Zinco

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo, in accordo alla normativa CEI EN 10327, ad aggraffatura rinforzata