EURO 2000 SPA - UROEXDMC 240N GUAINA ANTI-STATICD.40 IECEX & ATEX - EXDMC 240N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 39.5 mm
Raggio di curvatura statico - 480 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio
Confezione
25 M
EAN
8056666186673
Codice prodotto
UROEXDMC 240N
Cod. produttore
EXDMC 240N
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
39.5 mm
Raggio di curvatura statico:
480 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, antincendio
Diametro interno:
39.5 mm
Diametro esterno:
48 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Dimensione nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Resistenza alla compressione:
1250 N
Spessore della parete:
4.25 mm
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Resistenza a trazione:
1000 N
Peso:
1.048 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no