EURO 2000 SPA - UROEXDMC 235N GUAINA ANTI-STATICD.35 IECEX & ATEX - EXDMC 235N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 34.5 mm
Raggio di curvatura statico - 480 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio
Confezione
30 M
EAN
8056666186666
Codice prodotto
UROEXDMC 235N
Cod. produttore
EXDMC 235N
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
34.5 mm
Raggio di curvatura statico:
480 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, antincendio
Diametro interno:
34.5 mm
Diametro esterno:
43 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Resistenza alla compressione:
1250 N
Spessore della parete:
4.25 mm
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Resistenza a trazione:
1000 N
Peso:
0.969 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no


