pagina iniziale
nuovo

EURO 2000 SPA - UROEXDMC 216N GUAINA ANTI-STATICD.16 IECEX & ATEX - EXDMC 216N

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROEXDMC 216N GUAINA ANTI-STATICD.16 IECEX & ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 15.5 mm

  • Raggio di curvatura statico - 480 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio

Confezione

  • 30 M

EAN

8056666186635

Codice prodotto

UROEXDMC 216N

Cod. produttore

EXDMC 216N

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

15.5 mm

Raggio di curvatura statico:

480 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, antincendio

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21.5 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Spessore della parete:

3 mm

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.361 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no