pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROEX55650 INRTM A7- M50X1.5INNESTO RAPIDO IECEX AT - EX55650

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 50 mm

  • Colore - Nichel

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Tipologia - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8054154295944

Codice prodotto

UROEX55650

Cod. produttore

EX55650

Produttore

URO

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

50 mm

Colore:

Nichel

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipologia:

Raccordo innesto/filettatura

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Molla di serraggio

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

sì

Eccentrico:

no