EURO 2000 SPA - UROEX55620 INRTM A3- M20X1.5INNESTO RAPIDO IECEX AT - EX55620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro del tubo nominale - 20 mm
Colore - Nichel
Protezione della superficie - Nichelato
Tipologia - Raccordo innesto/filettatura
Confezione
10 PZ
EAN
8054154295906
Codice prodotto
UROEX55620
Cod. produttore
EX55620
Produttore
URO
Materiale:
Metallo
Per diametro del tubo nominale:
20 mm
Colore:
Nichel
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipologia:
Raccordo innesto/filettatura
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
In due parti:
no
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Divisibile:
no
Con filettatura interna:
no
Con funzione di blocco:
no
Tipo di funzione di blocco:
Molla di serraggio
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Materiale di tenuta:
Gomma
Con filettatura esterna:
sì
Eccentrico:
no