pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROEUX091509 CASSETTA DER. INOX304 MM90X150X90 - EUX091509

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Morsetto a vite

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666184167

Codice prodotto

UROEUX091509

Cod. produttore

EUX091509

Produttore

URO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Installazione nel terreno:

sì

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Altro

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

90 mm

Allineabile:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza