pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROEU6284 CASSETTA METAL VERN IP66/67 192X168X80 - EU6284

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROEU6284 CASSETTA METAL VERN IP66/67 192X168X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Morsetto a vite

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8055186989757

Codice prodotto

UROEU6284

Cod. produttore

EU6284

Produttore

URO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Installazione nel terreno:

sì

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Altro

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

192 mm

Larghezza:

168 mm

Profondità:

80 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Alluminio

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cassette metalliche per l’installazione, l’interruzione, la connessione ed il controllo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, sono resistenti a invecchiamento, olii e combustibili. Le cassette sono fornite con terminale di terra sia nelcontenitore che nel coperchio e viti imperdibili. Temperature d’impiego -20° +80°C. Classificazione IP66/IP67/IP69