EURO 2000 SPA - UROEU12034 CASSETTE DERIVAZIONE SABBIATA MM 120X34 - EU12034
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno - sì
Montaggio sott'acqua - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
8056389249921
Codice prodotto
UROEU12034
Cod. produttore
EU12034
Produttore
URO
Attrezzatura:
Senza
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno:
sì
Montaggio sott'acqua:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
126 mm
Larghezza:
78.5 mm
Profondità:
41 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Coperchio trasparente:
no
Colabile:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


