EURO 2000 SPA - UROEU10074 CASSETTE DERIVAZIONE SABBIATA MM 100X74 - EU10074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Morsetto a vite
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8056389249853
Codice prodotto
UROEU10074
Cod. produttore
EU10074
Produttore
URO
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Installazione nel terreno:
sì
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Altro
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
106 mm
Larghezza:
106 mm
Profondità:
81 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Alluminio
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


