EURO 2000 SPA - URODMT 227 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 227 - DMT 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 26.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Diametro esterno - 32.5 mm
Diametro interno - 26.5 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
30 M
EAN
8055186981119
Codice prodotto
URODMT 227
Cod. produttore
DMT 227
Produttore
URO
Diametro nominale:
26.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Diametro esterno:
32.5 mm
Diametro interno:
26.5 mm
Spessore della parete:
3 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
85 mm
Peso:
0.746 kg/m
Colore:
Altro
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no

Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA


