EURO 2000 SPA - URODMT 216 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 216 - DMT 216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Diametro esterno - 21 mm
Diametro interno - 15.5 mm
Spessore della parete - 2.25 mm
Confezione
30 M
EAN
8055186981096
Codice prodotto
URODMT 216
Cod. produttore
DMT 216
Produttore
URO
Diametro nominale:
15.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Diametro esterno:
21 mm
Diametro interno:
15.5 mm
Spessore della parete:
2.25 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
55 mm
Peso:
0.424 kg/m
Colore:
Altro
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no

Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA


