pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMT 210 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 210 - DMT 210

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Diametro esterno - 15 mm

  • Diametro interno - 10 mm

  • Spessore della parete - 2.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186981072

Codice prodotto

URODMT 210

Cod. produttore

DMT 210

Produttore

URO

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Diametro esterno:

15 mm

Diametro interno:

10 mm

Spessore della parete:

2.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-15...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

40 mm

Peso:

0.266 kg/m

Colore:

Altro

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guaina tipo DMT: molto indicata su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc.). Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione. Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto prima di PVC grigio di sottile spessore aspirato sull’anima metallica e poi con trecciatura in acciaio zincato. “Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.

EURO 2000 SPA

Un prodotto EURO 2000 SPA

Scopri la serie EURO 2000 SPA