pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 216 TUBO MET.RIV.PVC ABT HJT-L -216 - DMC-HJT L 216

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 216 TUBO MET.RIV.PVC ABT  HJT-L -216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Diametro esterno - 25.5 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Spessore della parete - 5 mm

Confezione

  • 5 M

EAN

8056389248504

Codice prodotto

URODMC-HJT L 216

Cod. produttore

DMC-HJT L 216

Produttore

URO

Diametro nominale:

15.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Diametro esterno:

25.5 mm

Diametro interno:

15.5 mm

Spessore della parete:

5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Altro

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-60...260 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza a trazione:

1000 N

Colore:

Arancione

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guiana flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, ricoperta prima in PVC grigio ABT -40°C +105°C, liscio di grosso spessore e ben ancorato all’anima metallica e poi con guaina in elastomero siliconico in fibra di vetro, progettata per offrire insieme alla protezione meccanica alla trazione, compressione e urto anche la protezione termica in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamme, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo. Il rivestimento in lana di vetro isolante puo' infatti resistere a temperature di esercizio da -60°C a + 260°C. Eccellente flessibilita' alle basse temperature, buona resistenza agli agenti atmosferici: (raggi UV, ozono) buona compatibilita' con la maggior parte delle vernici isolanti in classe “H”. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: US aeronautic standars SAE AS 1055 - AS 1072 - NF F 16-101 - P 92-507- Classification F0 e M2 per NF F 16-101 e P 92-507 NF EN 60695-2-1/0 e 1.