EURO 2000 SPA - URODMC 235ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 235 - DMC 235ABTX
.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BD725F625D7EAFC4AC&ts=1776340998417)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 34.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Diametro esterno - 43 mm
Diametro interno - 34.5 mm
Spessore della parete - 4.25 mm
Confezione
30 M
EAN
8056389248337
Codice prodotto
URODMC 235ABTX
Cod. produttore
DMC 235ABTX
Produttore
URO
Diametro nominale:
34.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Diametro esterno:
43 mm
Diametro interno:
34.5 mm
Spessore della parete:
4.25 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Altro
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-55...145 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
150 mm
Peso:
0.939 kg/m
Colore:
Nero
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


