EURO 2000 SPA - URODMC 227 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 227 - DMC 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 26.5 mm
Raggio di curvatura statico - 120 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio
Confezione
30 M
EAN
8055186980389
Codice prodotto
URODMC 227
Cod. produttore
DMC 227
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
26.5 mm
Raggio di curvatura statico:
120 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
33 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Grigio
Temperatura di impiego:
-15...80 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Resistenza alla compressione:
1250 N
Spessore della parete:
3.25 mm
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Resistenza a trazione:
1000 N
Peso:
0.653 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
sì

Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA