pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC 221EMP GUAINA BRONZO LISCIA PVC (EMP) 221 - DMC 221EMP

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMC 221EMP GUAINA BRONZO LISCIA PVC (EMP) 221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 20.5 mm

  • Raggio di curvatura statico - 90 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio

Confezione

  • 30 M

EAN

8056389248184

Codice prodotto

URODMC 221EMP

Cod. produttore

DMC 221EMP

Produttore

URO

Materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

20.5 mm

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

27 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-15...80 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Spessore della parete:

3.25 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.527 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi per protezione cavi elettrici.