pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC 210 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 210 - DMC 210

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura statico - 50 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186980341

Codice prodotto

URODMC 210

Cod. produttore

DMC 210

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura statico:

50 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

15.5 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-15...80 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Spessore della parete:

2.75 mm

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.251 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica.