EURO 2000 SPA - UROAX 250 ANELLO BIANCO GAAR 250 - AX 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro esterno - 68 mm
Qualità del materiale - Poliammide
Diametro interno - 55.8 mm
Temperatura di impiego - -40...105 °C
Confezione
4 PZ
EAN
8051166242584
Codice prodotto
UROAX 250
Cod. produttore
AX 250
Produttore
URO
Materiale:
Plastica
Diametro esterno:
68 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Diametro interno:
55.8 mm
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Gli anelli standard per raccordi e pressacavi tipo raccordo sono realizzati in nylon (PA) e gli anelli metallici sono in ottone nichelato. Per applicazioni ad alta temperatura utilizzare anelli in ottone nichelato e la temperatura di servizio è compresa tra -60°C e +300°C.