EURO 2000 SPA - URO81045 RACCORDO IN PVC MF M32X1.5 -27 - 81045
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
25 PZ
EAN
8056389244568
Codice prodotto
URO81045
Cod. produttore
81045
Produttore
URO
Diametro nominale:
27 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
27 mm
Lunghezza totale:
67 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
-15...70 °C