EURO 2000 SPA - URO81039 RACCORDO IN PVC MF-MG GAS 1 1/4 -35 - 81039
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Diritto
Confezione
20 PZ
EAN
8056389244506
Codice prodotto
URO81039
Cod. produttore
81039
Produttore
URO
Diametro nominale:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Diritto
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Filettatura girevole:
sì
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
35 mm
Lunghezza totale:
72.5 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
-15...70 °C