pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO81011 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 21 -21 - 81011

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO81011 RACCORDO IN PVC MF-MG  PG 21 -21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8056389244360

Codice prodotto

URO81011

Cod. produttore

81011

Produttore

URO

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Lunghezza della filettatura:

13.5 mm

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del raccordo a vite:

PVC

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

21 mm

Lunghezza totale:

56 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.