pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO80063N RACCORDO RCX MG NERO M 25*1,5 -20 - 80063N

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO80063N RACCORDO RCX MG NERO M 25*1,5 -20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056389246609

Codice prodotto

URO80063N

Cod. produttore

80063N

Produttore

URO

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del raccordo a vite:

PVC

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

20 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Temperatura di impiego:

5...70 °C

Raccordo maschio girevole dritto realizzato in PVC autoestinguente. Massima facilita' di montaggio disponibile nelle versioni passo GAS, PG e ISO METRICO. Adatti per tutte le guaine spiralate gia' esistenti in commercio. Grado di protezione IP65.