pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60538 TAPPI FIL M 12X1,5 - 60538

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60538 TAPPI FIL M 12X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056389243288

Codice prodotto

URO60538

Cod. produttore

60538

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Protezione della superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di impiego:

-60...300 °C

Tappi per tutti i tipi di filetto (GAS ISO 228, ISO metrico 965, PG DIN 40430). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.