EURO 2000 SPA - URO60521 TAPPI FIL PG7 - 60521
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8056389243110
Codice prodotto
URO60521
Cod. produttore
60521
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nichel
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-60...300 °C


